text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille USB adaptér, jack kábel a softvér Torkmaster L. 1,5 m


prepojenie medzi systémom perfectControl® alebo snímačom (7721-7724) a počítačom. Na nastavovanie a kalibráciu momentových kľúčov a momentových skrutkovačov. Vytvára kalibračné certifikáty v súlade s normou DIN EN ISO 6789, ktoré možno vytlačiť alebo uložiť ako súbory PDF.podľa nálezu / podľa ponechaných kalibrácií možno zdokumentovaťgrafické znázornenie priebehu krútiaceho momentusprávca používateľa17 jazykovsystém testovania zariadenia Systémové požiadavky:PCMicrosoft Windows SP3 alebo novší operačný systémUSB pripojenie

Položka č. G0698.077.896
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 137
Ambalat la 1

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 137
HS kód 82041100
Type USB Adapter

Popis

prepojenie medzi systémom perfectControl® alebo snímačom (7721-7724) a počítačom. Na nastavovanie a kalibráciu momentových kľúčov a momentových skrutkovačov. Vytvára kalibračné certifikáty v súlade s normou DIN EN ISO 6789, ktoré možno vytlačiť alebo uložiť ako súbory PDF.podľa nálezu / podľa ponechaných kalibrácií možno zdokumentovaťgrafické znázornenie priebehu krútiaceho momentusprávca používateľa17 jazykovsystém testovania zariadenia Systémové požiadavky:PCMicrosoft Windows SP3 alebo novší operačný systémUSB pripojenie

Čísla materiálu

Položka č. G0698.077.896
EAN 4018754214754
UBB 500580121753
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 96583629
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.