text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 85-140mm 90° Angled Tip A41 3.2mm Polished 275mm


DIN 5254 Bkľučky s 90° uhlovými čeľusťami na uchopenie, nasadzovanie a odstraňovanie vonkajších krúžkov na hriadeľoch alebo nápraváchkované kvapkovo kovanécylindrické presné hroty so zatváracou pružinouleštená hlavaruška potiahnutá plastom

Položka č. 3A704886
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 275
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 275
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Rozsah upínania (mm) 85 - 140
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
HS kód
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Popis

DIN 5254 Bkľučky s 90° uhlovými čeľusťami na uchopenie, nasadzovanie a odstraňovanie vonkajších krúžkov na hriadeľoch alebo nápraváchkované kvapkovo kovanécylindrické presné hroty so zatváracou pružinouleštená hlavaruška potiahnutá plastom

Čísla materiálu

Položka č. 3A704886
EAN 4018754333967
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 65466141
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.