text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL® skrutkovač pre skrutky s drážkou 2,0 mm x 12,0 mm D.250 mm


DIN 5265, ISO 2380Chrómová legovaná oceľ, matne pochrómovaná3K DRALL® hroty rukoväte čierne

Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Zobraziť všetko dĺžky
Izolácia Áno
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 12
Hrúbka čepele (mm) 2
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 375
Izolácia Áno
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 12
Hrúbka čepele (mm) 2
Konštrukcia rukoväte Iné
Vypuklá čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Povrchová ochrana čepele Chrómované
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 218
HS kód
Model 3K DRALL
Type Slotted Screwdriver

Popis

DIN 5265, ISO 2380Chrómová legovaná oceľ, matne pochrómovaná3K DRALL® hroty rukoväte čierne

Čísla materiálu

Položka č. G0830.120.250
EAN 4018754123063
UBB 203124997578
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 48202100

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.