Tools
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové listy do víceúčlového nástroje
G0830.080.175
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
Stahlwille 3K DRALL® skrutkovač pre skrutky s drážkou 1,6 mm x 8,0 mm D.175mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
DIN 5265, ISO 2380Chrómová legovaná oceľ, matne pochrómovaná3K DRALL® hroty rukoväte čierne
Celý popis
Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Izolácia
Áno
Dĺžka čepele (mm)
175
Šírka čepele (mm)
8
Hrúbka čepele (mm)
1.6
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
288
Izolácia
Áno
Dĺžka čepele (mm)
175
Šírka čepele (mm)
8
Hrúbka čepele (mm)
1.6
Konštrukcia rukoväte
Iné
Vypuklá čepeľ
Nie
Materiál čepele
Iné
Povrchová ochrana čepele
Chrómované
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
118
HS kód
Zobraziť
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DIN 5265, ISO 2380Chrómová legovaná oceľ, matne pochrómovaná3K DRALL® hroty rukoväte čierne
Čísla materiálu
Položka č.
G0830.080.175
EAN
4018754123032
UBB
203124997321
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
48201080