Šrubováky
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
Príslušenstvo & diely
Vrtáky do kameňa & dreva
G0830.100.200
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
Stahlwille 3K DRALL® skrutkovač pre skrutky s drážkou 1,6 mm x 10,0 mm D.200 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
DIN 5265, ISO 2380Chrómová legovaná oceľ, matne pochrómovaná3K DRALL® hroty rukoväte čierne
Celý popis
Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Zobraziť všetko dĺžky
Izolácia
Áno
Dĺžka čepele (mm)
200
Šírka čepele (mm)
10
Hrúbka čepele (mm)
1.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
312
Izolácia
Áno
Dĺžka čepele (mm)
200
Šírka čepele (mm)
10
Hrúbka čepele (mm)
1.6
Konštrukcia rukoväte
Iné
Vypuklá čepeľ
Nie
Materiál čepele
Iné
Povrchová ochrana čepele
Chrómované
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
158
HS kód
Zobraziť
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DIN 5265, ISO 2380Chrómová legovaná oceľ, matne pochrómovaná3K DRALL® hroty rukoväte čierne
Čísla materiálu
Položka č.
G0830.100.200
EAN
4018754123049
UBB
203124997404
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
48201100
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní