Tools
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
Príslušenstvo & diely
Vrtáky do kameňa & dreva
G0830.055.125
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
Stahlwille 3K DRALL® skrutkovač pre skrutky s drážkou 1,0 mm x 5,5 mm D.125 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
DIN 5265, ISO 2380Chrómová legovaná oceľ, matne pochrómovaná3K DRALL® hroty rukoväte čierne
Celý popis
Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Izolácia
Áno
Dĺžka čepele (mm)
125
Šírka čepele (mm)
5.5
Hrúbka čepele (mm)
1
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
217
Izolácia
Áno
Dĺžka čepele (mm)
125
Šírka čepele (mm)
5.5
Hrúbka čepele (mm)
1
Konštrukcia rukoväte
Iné
Vypuklá čepeľ
Nie
Materiál čepele
Iné
Povrchová ochrana čepele
Chrómované
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
54
HS kód
Zobraziť
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DIN 5265, ISO 2380Chrómová legovaná oceľ, matne pochrómovaná3K DRALL® hroty rukoväte čierne
Čísla materiálu
Položka č.
G0830.055.125
EAN
4018754123056
UBB
203124997164
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
48202055