Rázové bity
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Rázové bity
3D570563
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
Stahlwille 1441 Torx skrutkovací bit TX15 6,3 mm Hex 38 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3D570563
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
38
Veľkosť (TX)
15
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
38
Veľkosť (TX)
15
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Stahlwille
Model
1441
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3D570563
EAN
4018754255740
UBB
500636245689
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
08161115