Kombinované kľúče
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
Frézovanie
Frézy
G0230.180.001
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
Stahlwille kombinovaný kľúč OPEN-BOX 13 AF 18 mm dĺžka 200 mm tvar A
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Dĺžka (m)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
126
Izolačná ochrana 1000 V
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
200
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
18
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
126
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
18
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
40
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
26
Výška hlavy otvorený koniec (mm)
6.7
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm)
11.5
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
118
HS kód
Zobraziť
Type
Combination Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0230.180.001
EAN
4018754018833
UBB
203120165691
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
40081818