Závitové tyče/svorníky
Svorníky
LOCA_PIMM1
PIMM1222150
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
ST+2N A320-L7/A194-7 ZPL 7/8X150(6)
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
PIMM1222150
Trieda
Gr.L7 - Gr.7
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Trieda
Gr.L7 - Gr.7
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A320/A194
Čísla materiálu
Položka č.
PIMM1222150