text.skipToContent text.skipToNavigation

ST+2N A320-L7/A194-7 HDG 7/8X140


Položka č. PIMM4222140
Trieda Gr.L7 - Gr.7
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Ambalat la 1

Technické údaje

Trieda Gr.L7 - Gr.7
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM A320/A194

Čísla materiálu

Položka č. PIMM4222140
UBB 500647530442
UNSPSC 00000000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.