Závitové tyče/svorníky
Svorníky
LOCA_PIMPC
PIMPC191105
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
ST+2N A193-B8 CL.1/A194-8M 3/4X105
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
PIMPC191105
Trieda
Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Materiál
Nerezoceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Trieda
Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Materiál
Nerezoceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A193/A194
Čísla materiálu
Položka č.
PIMPC191105