text.skipToContent text.skipToNavigation

Springer Y-piece EN 10226-1 NPS=1 inch 307Y, internal thread


Internal thread · To EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precision investment casting · Recommended pressure: Max. 20 bar/at 20 °C Further technical information: · B: 33mm · A: 41mm

Položka č. 1T324722
Materiál Stainless steel
Type 307Y, internal thread
Ambalat la 1

Technické údaje

Materiál Stainless steel
Type 307Y, internal thread

Popis

Internal thread · To EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precision investment casting · Recommended pressure: Max. 20 bar/at 20 °C

Further technical information:
· B: 33mm
· A: 41mm

Čísla materiálu

Položka č. 1T324722
EAN 4251680625595
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 307Y100T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.