Pružinová čapy s drážkou a keramickou guličkou
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
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Pružinové čapy
Pružinová čapy s drážkou a keramickou guličkou
58658
58658.080.001
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
Spring plungers with slot and ceramic ball Nerezová ocel, keramická kulička M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
D1_MM
5
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Info
Material: Sleeve 1.4305. Ceramic ball Si₃N₄. Spring 1.4310.Version: Bright.Note: The combination of excellent material properties is a special feature of silicon nitride (Si₃N₄). These include, for example, high tenacity and stability, excellent wear resistance and efficient chemical resistance.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
D1_MM
5
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Info
Material: Sleeve 1.4305. Ceramic ball Si₃N₄. Spring 1.4310.Version: Bright.Note: The combination of excellent material properties is a special feature of silicon nitride (Si₃N₄). These include, for example, high tenacity and stability, excellent wear resistance and efficient chemical resistance.
Rozmery
D
8
D1
5
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
30
H
1.5
N
1.2
L
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58658.080.001
UBB
500689930757
UNSPSC
31162807