Dowel skrutky
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
Skrutky s okom/hákom
Dowel skrutky
Dowel skrutky
17320
17320.050.050
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
Spojovacia skrutka Oceľ Pozinkované 73A M5X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
50 mm
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g)
6
Info
Len M6 s T15 šestihranem73A
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b1
20
b2
20
d-D
M5
d2
5.35
L (mm)
50
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17320.050.050
EAN
8712547016469
UBB
950370020527
UNSPSC
31161618
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní