text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Zarážacie kotvy SA Nerezoceľ A4 M10

Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Spit
Materiál Nerezoceľ
Závit Metrický závit
Typ č. SA
Info
  • Natloukací kotvu s vnitřním závitem, typ GRIP SA, lze namontovat pomocí montážního nástroje, typ S (viz skupinu výrobků 70967).
  • Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors.
  • Allowable load includes the safety factor ϒm = 1,5, see approval.

Technické údaje

Priemer M10
Značka Spit
Materiál Nerezoceľ
Závit Metrický závit
Typ č. SA
Info
  • Natloukací kotvu s vnitřním závitem, typ GRIP SA, lze namontovat pomocí montážního nástroje, typ S (viz skupinu výrobků 70967).
  • Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors.
  • Allowable load includes the safety factor ϒm = 1,5, see approval.

Rozmery

a 15
Betón ≥ C20/25 8.5
d-D M10
d2 12
Hĺbka vrtáka (min.) 43
Vrták ø 12
L (mm) 40
Upínací moment v Nm 22

Čísla materiálu

Položka č. 70875.100.001
EAN 8715492906199
UBB 950352934489
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 62260

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.