text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Kotevný závitový svorník Maxima Oceľ Pozinkované M24

Numer artykułu
Priemer
Dĺžka
Značka Spit
Materiál Oceľ
Schválenie ETA Option 7
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

Specyfikacje

Priemer M24
Dĺžka 300 mm
Značka Spit
Materiál Oceľ
Schválenie ETA Option 7
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. Maxima
Info
  • Len celé balenia.
    • M8 - M16 jsou dodávány včetně vsazovacího nástroje. Pro kompletní chemickou kotvu je třeba objednat samostatně ampuli a svorník (včetně matice a podložky), V případě potřeby dalších technických údajů k dispozici na vyžádání.

Wymiary

Prípustné zaťaženie v kN 38
d-D M24
Vzdialenosť vyvŕtanej diery k najhlbšiemu bodu (homin.-homax.) 210
Svetlosť otvoru v upínači (df) 26
Vzdialenosť okrajov (Ccr, N), charakteristická 210
Účinná hĺbka ukotvenia (hef.min.-hef.max.) 210
L (mm) 300
Minimálna vzdialenosť okrajov (Cmin.) 105
Minimálny odstup (Smin.) 105
Minimálna hrúbka betónového členu (hmin.) 300
Menovitý priemer vrtáka (do) 28
Odstup (Scr, N), charakteristický 420
Hrúbka upínača 64
Upínací moment v Nm 200

Numery artykułów

Numer artykułu 70636.240.001
EAN 8715494469029
UBB 500503079534
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 655240

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.