Poistné matice
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
Poistné matice
12870
12870.060.100
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
Spiralock Šesťhranná poistná matica s prírubou ISO 4161 Oceľ Pozinkované 10 M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Thanks to its unique thread configuration the Spiralock flange nut offers a perfect solution where a joint must be reliably tightened and locked.Benefits of the Spiralock flange nut are a.o.:
Exceptionally resistant to vibration loosening
Eliminates need for other locking devices
Accepts standard male fasteners (with thread tolerance class 4g6g, 6g, 6h and MJ)
Improves joint fatigue life
Consistent reusability
Eases assembly, reducing assembly time
Reduces life cycle cost of threaded jointsBecause of the Spiralock design, threaded joints generally require 10% - 20% greater torque than is required for standard joints, due to the redirecting of some assembly forces from an axial direction to a radial direction. The increase in torque will vary depending on the types of materials and coatings being used (nut, bolt, joint, etc.). This torque/tension relationship should be evaluated in the actual joint to determine the proper torque required to develop the specified tension. Guidance available through our Technology Department.
Rozmery
d-D
M6
dc (max.)
14.2
m (max.)
6
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4161
Čísla materiálu
Položka č.
12870.060.100
EAN
8717077786622
UBB
500686521195
UNSPSC
31161727
Číslo materiálu výrobcu
M06100M