text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 10 m coupling DN 7.2 c


Položka č. 4N663294
Hrúbka steny (mm) 2
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 10
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 10
Značka Riegler
Ambalat la 1

Technické údaje

Hrúbka steny (mm) 2
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 10
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 10
Značka Riegler
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 4N663294
EAN 4047322633314
UBB 500582150917
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu 158185
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.