text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SC Samorezná zápustná skrutka s krídlami a Torx® drážkouu Oceľ Pozinkované ST5,5X55MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Spedec
Vlastnosti nákrutky Torx®
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5.5 mm
Dĺžka 55 mm
Značka Spedec
Vlastnosti nákrutky Torx®
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 7.4
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • A = N Min. zátěž rozlomení v N.
    • B = Namáhání střihem min. v N.
    • C = Mezní moment v Nm.
    • D = Vrtací únosnost v ocelových nosnících St37 (min.).
    • E = Vrtací únosnost v ocelových nosnících St37 (max.).
    • Použitelný pro přímou montáž trámů z měkkého dřeva na ocelové příčné nosníky.
    • Max. tlouš.ka materiálu KL = L – L1
    • St37 S rostoucí pevností oceli se snižuje max. tloušťka vrtání.
HS kód

Rozmery

A 10000
B 8000
C 10
D 2
D (mm) 5.5
dk 12
E 5
L (mm) 55
L1 ≈ 15
Čís. Torx® 30
P 1.8

Čísla materiálu

Položka č. 31416.055.055
EAN 8715492962652
UBB 950352837385
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 713816

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.