Samorezné skrutky
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
Vruty, Šrúby
Samorezné skrutky
31426
31426.063.055
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
SPEDEC SC Samorezná zápustná skrutka s krídlami a Torx® drážkou Oceľ Pozinkované U6,3X55MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Spedec
Vlastnosti nákrutky
Torx
®
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
6.3 mm
Dĺžka
55 mm
Značka
Spedec
Vlastnosti nákrutky
Torx
®
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
20
Váha kusu (g)
10.09
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A = N Min. zátěž rozlomení v N.
B = Namáhání střihem min. v N.
C = Mezní moment v Nm.
D = Vrtací únosnost v ocelových nosnících St37 (min.).
E = Vrtací únosnost v ocelových nosnících St37 (max.).
Použitelný pro přímou montáž trámů z měkkého dřeva na ocelové příčné nosníky.
Max. tlouš.ka materiálu KL = L – L
1
St37 S rostoucí pevností oceli se snižuje max. tloušťka vrtání.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
A
17000
B
10000
C
16
D
2.5
D (mm)
6.3
dk
12
E
6
L (mm)
55
L1 ≈
16
Čís. Torx®
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
31426.063.055
EAN
8715492962751
UBB
950352697862
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
934070
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní