text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC Samorezná skrutka s šošovkovou hlavou s SR-drážkou Oceľ Pozinkované ST4,8X25MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Spedec
Vlastnosti nákrutky SR
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.8 mm
Dĺžka 25 mm
Značka Spedec
Vlastnosti nákrutky SR
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 4
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • A = N Min. zátěž rozlomení v N.
    • B = Namáhání střihem min. v N.
    • C = Mezní moment v Nm.
    • D = Vrtací únosnost v ocelových nosnících (min.).
    • E = Vrtací únosnost v ocelových nosnících (max.).
    • F = Vrtací únosnost v hliníkových nosnících (min.).
    • G = Vrtací únosnost v hliníkových nosnících (max.).
    • Použitelný pro přímou montáž překlížky a třískových desek na hliníkové a ocelové příčné nosníky.
    • Max. tloušt'ka materiálu KL = L – L1.
    • SR-drážka je kombinací křížové / čtyřhranné drážky.
    • Montáž pomocí a šroubovacích nástavců SR, viz skupinový kód 31630 a 31640.
    • Ocel s max. výtržnou silou 540 N/mm2.
HS kód

Rozmery

A 9000
B 6000
C 6.5
D 1
D (mm) 4.8
dk 15
E 3
F 1.5
G 4
L (mm) 25
L1 ≈ 9
Čís. SR 2
P 1.6

Čísla materiálu

Položka č. 31445.048.025
EAN 8715492962881
UBB 950352559260
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 1123821

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.