text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 21X95MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-560 HV30
Váha kusu (g) 146.7
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
    • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 21 mm
Dĺžka 95 mm
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-560 HV30
Váha kusu (g) 146.7
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
    • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
HS kód

Rozmery

a (min.) 3
d1 (max.) 21.9
d1 (min.) 21.5
d2 ≈ 13.5
D (mm) 21
L (mm) 95
s 4
V 298.2

Normy

NEN 2458
DIN 1481
BS 7060
ISO 8752

Čísla materiálu

Položka č. 39100.210.095
EAN 8717077043763
UBB 500644942848
UNSPSC 31163201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.