Konštrukčné skrutky
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
Konštrukčné skrutky
01232
01232.300.080
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
Spájanie konštrukcií EN 15048 Oceľ Pozinkované 8.8/8 M30X80
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8/8
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
M30
Dĺžka
80 mm
Trieda
8.8/8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Pouze celá balení.
Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb.
Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy).
Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1.
V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 15048 mají doplňující označení 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo.
Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048.
Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.
Prohlášení o výkonu (DoP) je k dispozici.
Rozmery
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
80
m (max.)
25.6
P
3.5
s
46
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4017/4032
EN
15048
Čísla materiálu
Položka č.
01232.300.080
EAN
8715494422925
UBB
500613358869