Vzduchové spojky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Vzduchové spojky
2D411960
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
Soft-PVC compressed air hose set internal dm 6.3 mm external dm 11 mm length 5 m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2D411960
Hrúbka steny (mm)
2.35
Materiálová vložka
Textile
Materiál hadica
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
15
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hrúbka steny (mm)
2.35
Materiálová vložka
Textile
Materiál hadica
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
15
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
Iné
Vonkajšia farba steny
Modrá
Značka
Riegler
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2D411960
EAN
4047322401661
UBB
500581323952
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
113841