Nedtrain Oud
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Nábytkárske skrutky
Ryhované vložky
Ryhované vložky
47700
47700.100.030
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
Slotted screw insert type A DIN 7965 Mosadz M10X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Mosadz
Závit
Metrický závit
Typ č.
A
Váha kusu (g)
24.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka
30 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Mosadz
Závit
Metrický závit
Typ č.
A
Váha kusu (g)
24.5
Info
Odporúča sa vyberať presný priemer podľa testov.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M10
d2
18.5
L (mm)
30
n
3
P
1.5
Pilot hole ø
16.5-15.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7965
Čísla materiálu
Položka č.
47700.100.030
EAN
8717077259164
UBB
500649096467
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní