Vruty, Šrúby
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
51142
51142.060.016
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
Slotted mushroom head screw small head Nerezoceľ M6X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
5.45
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
16 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
5.45
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
Dĺžka závitu (min.)
38
dk (max.)
15
Plný závit L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
16
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-129
Čísla materiálu
Položka č.
51142.060.016
EAN
8715492969699
UBB
500634405855
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní