text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw, small pack DIN 84 Nerezoceľ A2 70 M2,5X8

Specifications

Priemer M2.5
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info small pack

Dimensions

d-D M2.5
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 4.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Standards

BS ≈4183
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
DIN 84
NEN ≈1602

Article numbers

Article number 51121.025.008
EAN 8715492272461
UBB 951353516903
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.