Strojné vruty
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
Strojné vruty
24500
24500.016.010
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
Slotted cheese head, turned ISO 1207 Oceľ Nelegovaná M1,6X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M1.6
Dĺžka
10 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
ISO 1207, turned
Rozmery
d-D
M1.6
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1
L (mm)
10
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.45
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
1207
Čísla materiálu
Položka č.
24500.016.010
EAN
8717077224285
UBB
500648421443
UNSPSC
31161504