Nákup 1362.2
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
Nity
Nitovacie matice
69045
69045.100.045
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
Slepá nitovacia matica otvorená, zápustná hlava, guľaté drážkované telo Nerezoceľ A2 10 OCSH 45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
8.26
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
21 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
8.26
HS kód
Zobraziť
Rozmery
Vrták ø
13
Rozsah úchopu
2.0-4.5
k (max.)
1.8
l [+0,5/-0]
21
ø d
10
ø dk
15.5
Typ
10 OCSH 45
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
69045.100.045
EAN
8715494138444
UBB
500511915547
UNSPSC
31161703
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní