My Favorites
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
Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom
51060
51060.240.090
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
Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom ISO 10642 Nerezoceľ A2 M24X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Dĺžka
90 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozmery
b (min.)
54
d-D
M24
dk (max.)
39
Plný závit L ≤
90
k (max.)
14
L (mm)
90
P
3
s
14
α
60
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
10642
Čísla materiálu
Položka č.
51060.240.090
EAN
8715492265890
UBB
952351627163
UNSPSC
31161518