text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutky do plechu s polguľatou hlavou s krížovou drážkou DIN 7981C Nerezoceľ A2 3,9X32MM


Objednací číslo
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Priemer 3.9 mm
Dĺžka 32 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 2.47
HS kód

Rozměry

D (mm) 3.9
dk 7.8
k 1.9
L (mm) 32
Socket 15

Čísla materiálu

Objednací číslo 51653.039.032
EAN 8715494554756
UBB 500634489842
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.