Zaliate upevnenie
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
Zaliate upevnenie
20750
20750.200.200
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
Skrutky do muriva typ B DIN 529 E Oceľ Pozinkované 4.6 M20X200
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
200 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
a
40
b
50
c
100
d-D
M20
L (mm)
200
P
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
529-E
NEN
2328-E
Čísla materiálu
Položka č.
20750.200.200
EAN
8715492610133
UBB
950352036459
UNSPSC
31161601