text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutky do muriva typ B DIN 529 E Oceľ Pozinkované 4.6 M16X160

Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 160 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované

Rozmery

a 32
b 40
c 90
d-D M16
L (mm) 160
P 2

Normy

NEN 2328-E
DIN 529-E

Čísla materiálu

Položka č. 20750.160.160
EAN 8715492610126
UBB 950352036376
UNSPSC 31161601

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.