Priemyslové
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
Priemyslové
70564
70564.100.100
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
Skrutky do betónu so zápustnou hlavou typ BT Oceľ Pozinkované 10X100MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 1
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
BT
Info
d = Tloušťka upev. Dílu.
N
rec
= Doporučené zatížení v kN for Non-cracked concrete.
s = Velikost klíče
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
10 mm
Dĺžka
100 mm
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 1
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
BT
Info
d = Tloušťka upev. Dílu.
N
rec
= Doporučené zatížení v kN for Non-cracked concrete.
s = Velikost klíče
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu.
Rozmery
D (mm)
10
dk
24.5
L (mm)
100
Nrec
4.1
s
8
tfix
45
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Blue-Tip Screwbolts Countersunk Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Temporary supports Window and door frame installations Mounting fixtures on walls Fixing wood to concrete and masonry
Čísla materiálu
Položka č.
70564.100.100
UBB
500679569250
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
DFM1420510