Priemyslové
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
Priemyslové
70560
70560.080.075
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
Skrutky do betónu so šesťhrannou hlavou typ BT Oceľ Pozinkované BT 8X75
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 1
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
8 mm
Dĺžka
75 mm
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 1
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
d = Tloušťka upev. Dílu.
N
rec
= Doporučené zatížení v kN.
s = Velikost klíče
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu.
Rozmery
D (mm)
8
L (mm)
75
Nrec
3.3
s
13
tfix
10
Typ
BT
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal
Čísla materiálu
Položka č.
70560.080.075
UBB
500679565860
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
DFM1410210