Priemyslové
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
Priemyslové
70572.100.140
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
Skrutky do betónu so šesťhrannou hlavou typ BT Oceľ Pozinkované BT 10X140
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
70572.100.140
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 1
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
10 mm
Dĺžka
140 mm
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 1
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
d = Tloušťka upev. Dílu.
N
rec
= Doporučené zatížení v kN.
s = Velikost klíče
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu.
Rozmery
D (mm)
10
L (mm)
140
Nrec
4.1
s
17
tfix
85
Typ
BT
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal
Čísla materiálu
Položka č.
70572.100.140
EAN
8715492835338
UBB
500710332403
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
DFM1430013