text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera 395 HO 1/4 x 70


Vysoce kvalitní šroubovák s nástrčným klíčem a dutou stopkou od firmy Wera. Dutá stopka ke šroubování závitových tyčí, neboť jen tak může závitová tyč proniknout maticí do duté stopky šroubováku. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S šestihrannou ochranou před odkutálením. S označením rukojeti pro snadné nalezení a třídění nářadí. Na šrouby s vnějším šestihranem.

Položka č. 3P915203
Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 6.35
Celková dĺžka (mm) 188
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 6.35
Celková dĺžka (mm) 188
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 90
Tvar čepele Okrúhly
Magnetické Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera

Popis

Vysoce kvalitní šroubovák s nástrčným klíčem a dutou stopkou od firmy Wera. Dutá stopka ke šroubování závitových tyčí, neboť jen tak může závitová tyč proniknout maticí do duté stopky šroubováku. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S šestihrannou ochranou před odkutálením. S označením rukojeti pro snadné nalezení a třídění nářadí. Na šrouby s vnějším šestihranem.

Čísla materiálu

Položka č. 3P915203
EAN 4013288110510
UBB 500643216442
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05029502001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.