text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera 3367 TX TX 30 x 115


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Položka č. 81929.000.030
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 220
Veľkosť (TX) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 115
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 220
Veľkosť (TX) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 115
S otvorom Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 6
Testované podľa VDE Nie

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Položka č. 81929.000.030
EAN 4013288107541
UBB 500511587361
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05032057001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.