text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera 3367 TX TX 25 x 100


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Položka č. 81929.000.025
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 205
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 100
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 205
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 100
S otvorom Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 5
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Položka č. 81929.000.025
EAN 4013288107527
UBB 500511587106
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05032055001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.