text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera 2067 TORX® HF 9 x 60


Kvalitní šroubovák Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. S praktickou přidržovací funkcí: Šrouby jsou přidržovány na nářadí silou vyplývající z tlaku na plošky mezi profilem bitu a profilem šroubu. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při jemném utahování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné uložení v hlavě šroubu a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Položka č. 2Q044551
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 157
Veľkosť (TX) 9
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 157
Veľkosť (TX) 9
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
S otvorom Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera

Popis

Kvalitní šroubovák Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. S praktickou přidržovací funkcí: Šrouby jsou přidržovány na nářadí silou vyplývající z tlaku na plošky mezi profilem bitu a profilem šroubu. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při jemném utahování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné uložení v hlavě šroubu a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Čísla materiálu

Položka č. 2Q044551
EAN 4013288108678
UBB 500643259673
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05118185001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.