text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera 167 i TORX® VDE 8 x 80 mm


Šroubováky VDE Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a šetrnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Položka č. 4O144930
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 161
Veľkosť (TX) 8
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 80
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 161
Veľkosť (TX) 8
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 80
S otvorom Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Áno

Popis

Šroubováky VDE Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a šetrnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Položka č. 4O144930
EAN 4013288108906
UBB 500643279630
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006184001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.