text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera 167 i TORX® VDE 6 x 80 mm


Šroubováky VDE Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a šetrnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Položka č. 7C175166
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 161
Veľkosť (TX) 6
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 80
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 161
Veľkosť (TX) 6
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 80
S otvorom Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera

Popis

Šroubováky VDE Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a šetrnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Položka č. 7C175166
EAN 4013288108883
UBB 500643279226
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006182001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.