text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera 165 i PZ/S VDE 1 x 80


Šroubováky VDE Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Profil s kombinací drážky a šroubu Pozidriv*, zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Položka č. 2J075184
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém PlusMinus
Izolácia Áno
Veľkosť 1
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 80
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém PlusMinus
Izolácia Áno
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 178
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Áno

Popis

Šroubováky VDE Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Profil s kombinací drážky a šroubu Pozidriv*, zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Položka č. 2J075184
EAN 4013288102638
UBB 500643277402
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006190001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.