text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera 162 i PH/S VDE 2 x 100


Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kombinace profilů plochá drážka a Phillips zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé. Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Položka č. 3C368299
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém PlusMinus
Izolácia Áno
Veľkosť 2
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 100
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém PlusMinus
Izolácia Áno
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 205
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Áno

Popis

Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kombinace profilů plochá drážka a Phillips zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé. Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Položka č. 3C368299
EAN 4013288102621
UBB 500643275265
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006381001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.