text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Gedore 2170 6,5 mm


Hrot podľa DIN ISO 2380-1, tvar B, 3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele

Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Izolácia Áno
Hmotnosť 116
Antimagnetický Áno
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 260
Izolácia Áno
Hmotnosť 116
Antimagnetický Áno
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 150
Šírka čepele (mm) 6.5
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Presný model Nie
Model s nízkou iskrou Áno
Konštrukcia rukoväte Iné
Vypuklá čepeľ Nie
Materiál čepele Chróm-vanádový molybdén (CVM)
Otočný uzáver Áno
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 104
HS kód
Type Screwdriver

Popis

Hrot podľa DIN ISO 2380-1, tvar B, 3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele

Čísla materiálu

Položka č. G2689.065.001
EAN 4010886826058
UBB 500503885997
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 1612298

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.