text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Gedore 2160 PZ 4 GR.4


Hrot čepele podľa DIN ISO 8764-1 PZ, 3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu vyznačený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele

Položka č.
Dĺžka čepele (mm)
Zobraziť všetko
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Nie
Veľkosť 4
Hmotnosť 273
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 200
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Nie
Veľkosť 4
Hmotnosť 273
Celková dĺžka (mm) 320
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Nie
Model s nízkou iskrou Áno
Typ hriadeľa Šestihran
Konštrukcia rukoväte Iné
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Chróm-vanádový molybdén (CVM)
Otočný uzáver Áno
Povrchová ochrana čepele Chrómované
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 235
HS kód
Type Screwdriver

Popis

Hrot čepele podľa DIN ISO 8764-1 PZ, 3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu vyznačený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele

Čísla materiálu

Položka č. G2686.000.004
EAN 4010886825990
UBB 500503876749
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 1612212

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.