Závitorezné skrutky
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
Závitorezné skrutky
67588
67588.030.010
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
Skrutka TX pre plasty 45°, polguľatá hlava Oceľ Pozinkované 3X10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
10 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Forming thread for plastics
Rozmery
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5
k (max.)
1.95
L (mm)
10
Socket
8
D (max.)
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
67588.030.010
EAN
8712423031531
UBB
500656871182
UNSPSC
31161512