Závitorezné skrutky
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
Závitorezné skrutky
67582
67582.030.006
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
Skrutka TX pre plasty 30° hlava s lemom Oceľ Pozinkované 3X6MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
6 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Forming thread for plastics
Rozmery
d1 (max.)
6
D (mm)
3
k (max.)
2.1
L (mm)
6
Čís. Torx®
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
67582.030.006
EAN
8712423039032
UBB
500656851382
UNSPSC
31161512