My Favorites
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
Závitorezné skrutky
51809
51809.040.012
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
Skrutka TX pre plasty 30° hlava s lemom Nerezoceľ A2 4X12MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
Flange head
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
12 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
Flange head
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Forming thread for plastics
Rozmery
d1 (max.)
8
D (mm)
4
k (max.)
2.6
L (mm)
12
Čís. Torx®
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51809.040.012
EAN
8712423023741
UBB
500656811865
UNSPSC
31161512