Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom
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
Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom
U07410
U07410.031.0225
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
Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Nelegovaná 5/16-18X2.1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F835
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5/16 Inch
Dĺžka
2.1/4 Inch
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F835
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Info
ft = s plným závitom
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
POZOR: Jelikož norma výrobku stanovuje pro velikost závitu do 1 Inch toleranci závitu 3A, pozinkování může mít za následek problémy s lícováním závitu.
Rozmery
A
0.656
H
0.198
J
0.1875
LT (min.)
1.12
Závitov na palec
18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Položka č.
U07410.031.0225
EAN
8717077366831
UBB
500621021376
UNSPSC
31161518